福井クラフト
耐A筒型落し蓋箸洗い椀 蓋親
仕様
●サイズ(W):69mm●サイズ(H):84mm●重量:69g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196086
37002350
68-4608-94
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196095
37002380
68-4608-95
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196111
37002370
68-4608-96
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196120
37002390
68-4608-97
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください