福井クラフト
耐熱 7寸 ラーメン鉢
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):86mm●重量:265g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05204870
30045630
68-4623-97
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05204879
40421840
68-4623-98
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05204888
40421850
68-4624-02
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05204897
30048920
68-4623-96
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください