福井クラフト
耐熱 サークルプレート
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(H):16mm●重量:209g●材質:ポリエチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215747
50023245
68-4640-59
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215756
17412490
68-4640-60
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215765
17412500
68-4640-61
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください