曜日別特売

耐熱10.0スタック木目汁椀 印籠蓋

耐熱10.0スタック木目汁椀 印籠蓋 - 福井クラフト耐熱10.0スタック木目汁椀 印籠蓋 - 福井クラフト耐熱10.0スタック木目汁椀 印籠蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):27mm●重量:77g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051963663012044068-4609-33
650
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
051963753012045068-4609-35
650
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
051963913012046068-4609-37
650
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする