福井クラフト
耐熱10.5段付スタック木目汁椀 蓋
仕様
●サイズ(W):96mm●サイズ(H):36mm●重量:128g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196427
30120411
68-4609-39
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196436
33710025
68-4609-41
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196445
30120421
68-4609-43
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください