福井クラフト
耐熱269 エッグプレート 裏白
仕様
●サイズ(W):269mm●サイズ(D):220mm●サイズ(H):16mm●重量:168g●材質:ポリエチレンテレフタレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215659
50023235
68-4640-50
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215668
17412460
68-4640-51
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215677
17412470
68-4640-52
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください