耐熱28cm アジロプレート

耐熱28cm アジロプレート - 福井クラフト耐熱28cm アジロプレート - 福井クラフト耐熱28cm アジロプレート - 福井クラフト耐熱28cm アジロプレート - 福井クラフト耐熱28cm アジロプレート - 福井クラフト耐熱28cm アジロプレート - 福井クラフト耐熱28cm アジロプレート - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):280mm●サイズ(H):16mm●重量:297g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052307097502021068-4660-15
4,650
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
052307187502019068-4660-16
4,800
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
052307277502023068-4660-17
5,700
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
052307457502015068-4660-18
3,750
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
052307617502017068-4660-19
4,300
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
052307707502018068-4660-20
4,300
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
052307007502016068-4660-14
2,850
取扱い終了
返品不可
052307367502013068-4660-13
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする