福井クラフト
耐熱28cm ムーンプレート
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(H):16mm●重量:280g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05230876
75020430
68-4660-31
¥
4,650
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230885
75020420
68-4660-32
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230901
75020450
68-4660-33
¥
5,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230910
75020370
68-4660-34
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230919
75020390
68-4660-35
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230928
75020410
68-4660-36
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05230858
75020350
68-4660-29
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
05230867
75020380
68-4660-30
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください