福井クラフト
耐熱28cm 丸4ツプレート 裏白
仕様
●サイズ(W):282mm●サイズ(H):20mm●重量:223g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215571
51023915
68-4640-41
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215589
51023960
68-4640-43
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215598
51023955
68-4640-44
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215580
55202750
68-4640-42
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください