福井クラフト
耐熱3.2寸 富士型小吸椀
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):95mm●重量:94g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199979
31006170
68-4615-01
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199988
31006180
68-4615-04
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199997
30045430
68-4615-05
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200006
30044730
68-4615-06
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200015
30044740
68-4615-07
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください