福井クラフト
耐熱3.3寸 ゆり型小吸椀
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(H):91mm●重量:103g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199821
30044620
68-4614-69
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199839
30044640
68-4614-73
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199848
33710520
68-4614-74
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199830
30044630
68-4614-72
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください