福井クラフト
耐熱3.3寸 玉子千筋椀
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):103mm●重量:112g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200146
37001530
68-4615-29
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200155
30044760
68-4615-30
¥
1,850
取扱い終了
返品不可
05200171
30044770
68-4615-31
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください