耐熱3.5寸 丸駒椀

耐熱3.5寸 丸駒椀 - 福井クラフト耐熱3.5寸 丸駒椀 - 福井クラフト耐熱3.5寸 丸駒椀 - 福井クラフト耐熱3.5寸 丸駒椀 - 福井クラフト耐熱3.5寸 丸駒椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):102mm●サイズ(H):95mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052002773100627068-4615-52
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
052002863004482068-4615-55
2,550
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
052002953004483068-4615-56
2,500
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
052003113700157068-4615-58
3,300
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする