福井クラフト
耐熱3.5寸 小吸物椀
仕様
●サイズ(W):104mm●サイズ(H):106mm●重量:115g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200198
37001540
68-4615-39
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200207
30044840
68-4615-43
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200216
30044850
68-4615-44
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200225
37001550
68-4615-45
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください