福井クラフト
耐熱3.5寸 千筋小吸物椀
仕様
●サイズ(W):104mm●サイズ(H):103mm●重量:109g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200530
37001220
68-4615-91
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200539
37001230
68-4615-94
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください