福井クラフト
耐熱3.6寸 千筋高仙才椀
仕様
●サイズ(W):108mm●サイズ(H):104mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200636
37001680
68-4616-29
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200627
31006450
68-4616-28
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
05200645
30044780
68-4616-31
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください