福井クラフト
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):93mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200941
33710650
68-4617-26
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200950
33710660
68-4617-27
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200959
31006550
68-4617-28
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200968
30045090
68-4617-29
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200995
31006570
68-4617-24
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200925
30045070
68-4617-25
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
05200977
30045080
68-4617-30
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
05200986
30045060
68-4617-31
¥
3,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください