福井クラフト
耐熱3.8寸 京型椀
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):103mm●重量:165g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200846
30048130
68-4616-87
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200855
30045030
68-4616-88
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200871
30045040
68-4616-89
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください