耐熱30.0cm 箸置付プレート 裏白

耐熱30.0cm 箸置付プレート 裏白 - 福井クラフト耐熱30.0cm 箸置付プレート 裏白 - 福井クラフト耐熱30.0cm 箸置付プレート 裏白 - 福井クラフト耐熱30.0cm 箸置付プレート 裏白 - 福井クラフト耐熱30.0cm 箸置付プレート 裏白 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):21mm●重量:303g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052139705002278068-4638-45
3,250
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052139797500691168-4638-46
3,800
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
052139885520260568-4638-44
3,450
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする