耐熱30cm 角渕付9点プレート

耐熱30cm 角渕付9点プレート - 福井クラフト耐熱30cm 角渕付9点プレート - 福井クラフト耐熱30cm 角渕付9点プレート - 福井クラフト耐熱30cm 角渕付9点プレート - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):300mm●サイズ(D):300mm●サイズ(H):28mm●重量:334g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052145055103111068-4639-02
4,000
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
052145218052108068-4639-03
4,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
052145395103112568-4639-05
4,850
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
052144965103110068-4639-01
3,850
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
052145308052107068-4639-04
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする