曜日別特売

耐熱31cm 段付丸プレート

耐熱31cm 段付丸プレート - 福井クラフト耐熱31cm 段付丸プレート - 福井クラフト耐熱31cm 段付丸プレート - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):309mm●サイズ(D):309mm●サイズ(H):30mm●重量:470g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052236215520493068-4650-97
4,650
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
052236305520493568-4650-98
4,850
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする