福井クラフト
耐熱4.5寸 丸駒椀
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):71mm●重量:155g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201878
31006860
68-4619-17
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201887
31006870
68-4619-18
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201869
31006850
68-4619-16
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
05201896
31006880
68-4619-19
¥
3,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください