福井クラフト
耐熱4.5寸 雑煮椀
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(H):109mm●重量:195g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201555
31006830
68-4618-69
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201571
31006840
68-4618-70
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201580
33710910
68-4618-72
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201589
33710920
68-4618-73
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201598
33710890
68-4618-74
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください