耐熱4.5寸 仙才雑煮椀

耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 - 福井クラフト耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 - 福井クラフト耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 - 福井クラフト耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 - 福井クラフト耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 - 福井クラフト耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 - 福井クラフト耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):136mm●サイズ(H):100mm●重量:170g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052017113371086068-4618-88
2,600
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052017203371085068-4618-89
2,600
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052017293371084068-4618-90
3,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
052017383100679068-4618-93
3,150
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
052017473100681068-4618-94
3,900
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
052017653100680068-4618-96
4,200
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
052017563100682068-4618-95
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする