福井クラフト
耐熱4寸 古代椀
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(H):113mm●重量:140g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200697
31006510
68-4616-47
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200706
30045010
68-4616-49
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200731
37001730
68-4616-52
¥
3,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200715
37001720
68-4616-51
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
05200740
30045020
68-4616-53
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください