福井クラフト
耐熱4寸 高台高仙才椀
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(H):104mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201196
37002020
68-4617-72
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201205
37002030
68-4617-74
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201221
37002010
68-4617-75
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201230
37001990
68-4617-76
¥
4,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201187
31006530
68-4617-71
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください