福井クラフト
耐熱4寸 石平仙才椀
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):86mm●重量:125g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4617-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201029
33600555
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください