福井クラフト
耐熱4寸 富士型かすみ椀
仕様
●サイズ(W):118mm●サイズ(H):83mm●重量:110g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201440
80516781
68-4618-24
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201449
80516783
68-4618-27
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201431
80516784
68-4618-30
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください