福井クラフト
耐熱5.5寸 御殿型煮物椀
仕様
●サイズ(W):164mm●サイズ(H):95mm●重量:205g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4619-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05202079
30048340
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください