福井クラフト
耐熱5.5寸 日輪高月盛鉢
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):57mm●重量:210g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232949
51272199
68-4663-07
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232958
74011550
68-4663-08
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232976
74011570
68-4663-10
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232967
74011560
68-4663-09
¥
4,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください