福井クラフト
耐熱5寸 天竜寺椀
仕様
●サイズ(W):147mm●サイズ(H):85mm●重量:197g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05201826
30045150
68-4619-08
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201835
31007010
68-4619-09
¥
4,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201851
31007000
68-4619-10
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05201860
30045140
68-4619-13
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください