福井クラフト
耐熱6.5寸 亀甲高月盛鉢
仕様
●サイズ(W):191mm●サイズ(D):173mm●サイズ(H):41mm●重量:275g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232985
74011580
68-4663-11
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233001
51272202
68-4663-13
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233019
74011625
68-4663-16
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233010
74011600
68-4663-14
¥
4,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください