福井クラフト
耐熱6.5寸 市松焼物皿
仕様
●サイズ(W):200mm●サイズ(D):125mm●サイズ(H):25mm●重量:190g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232346
51401710
68-4662-44
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232355
51302110
68-4662-45
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232371
92988050
68-4662-46
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232380
92988060
68-4662-47
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください