曜日別特売

耐熱6.5寸 波渕焼物皿

耐熱6.5寸 波渕焼物皿 - 福井クラフト耐熱6.5寸 波渕焼物皿 - 福井クラフト耐熱6.5寸 波渕焼物皿 - 福井クラフト耐熱6.5寸 波渕焼物皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):195mm●サイズ(D):100mm●サイズ(H):25mm●重量:180g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052323895140168068-4662-48
2,600
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052323989298804068-4662-49
3,850
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
052324075130205068-4662-50
3,600
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
052324167401180068-4662-51
4,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする