曜日別特売

耐熱7.5寸 舞光焼物皿

耐熱7.5寸 舞光焼物皿 - 福井クラフト耐熱7.5寸 舞光焼物皿 - 福井クラフト耐熱7.5寸 舞光焼物皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):45mm●重量:250g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052328095140196068-4662-92
3,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052328189298819068-4662-93
4,150
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
052328367401189068-4662-94
3,900
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
052328277401190068-4662-95
4,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする