福井クラフト
耐熱7寸 羽反焼物皿
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):22mm●重量:230g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232468
74011710
68-4662-56
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232477
51401760
68-4662-57
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232486
51272179
68-4662-58
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232495
74011720
68-4662-59
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください