福井クラフト
耐熱7寸 波渕焼物皿
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):30mm●重量:260g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232425
51401750
68-4662-52
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232441
51302280
68-4662-53
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232450
74011820
68-4662-54
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232459
74011810
68-4662-55
¥
4,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください