福井クラフト
耐熱8寸 彩曲焼物皿
仕様
●サイズ(W):233mm●サイズ(D):92mm●サイズ(H):30mm●重量:210g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232766
51401570
68-4662-88
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232775
51272177
68-4662-89
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232791
51302440
68-4662-90
¥
3,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232800
74011940
68-4662-91
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください