福井クラフト
耐熱8寸 波渕焼物皿
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):30mm●重量:220g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232660
51401930
68-4662-76
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232669
51302510
68-4662-77
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232678
74011840
68-4662-78
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232687
74011830
68-4662-79
¥
4,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください