曜日別特売

耐熱8寸 舞光前菜皿

耐熱8寸 舞光前菜皿 - 福井クラフト耐熱8寸 舞光前菜皿 - 福井クラフト耐熱8寸 舞光前菜皿 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):243mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):40mm●重量:165g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052328455140151068-4662-96
2,900
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
052328615127217068-4662-97
4,000
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
052328707401191068-4662-98
3,300
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
052328797401192068-4662-99
4,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする