福井クラフト
耐熱8寸 木瓜前菜皿
仕様
●サイズ(W):245mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):22mm●重量:155g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232696
51401540
68-4662-80
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232705
51272172
68-4662-81
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232721
74011930
68-4662-83
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください