福井クラフト
耐熱8寸 翔華前菜皿
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):30mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232730
51401560
68-4662-84
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232739
74011870
68-4662-85
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232748
51302690
68-4662-86
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05232757
74011880
68-4662-87
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください