曜日別特売

耐熱サークルシックスプレート

耐熱サークルシックスプレート - 福井クラフト耐熱サークルシックスプレート - 福井クラフト耐熱サークルシックスプレート - 福井クラフト耐熱サークルシックスプレート - 福井クラフト耐熱サークルシックスプレート - 福井クラフト耐熱サークルシックスプレート - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):265mm●サイズ(D):176mm●サイズ(H):22mm●重量:250g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052165088331011068-4641-47
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
052165175002327068-4641-48
2,300
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
052165268331012068-4641-49
2,700
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052165358331013068-4641-50
3,500
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする