福井クラフト
耐熱サークルナインプレート
仕様
●サイズ(W):269mm●サイズ(D):269mm●サイズ(H):17mm●重量:358g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05216551
83320340
68-4641-51
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216560
50023275
68-4641-52
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216569
83320350
68-4641-53
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216578
83320370
68-4641-54
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください