福井クラフト
耐熱トッティー渦型汁椀セット
仕様
●サイズ(W):139mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):65mm●重量:88g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197581
33710250
68-4611-16
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197565
33710240
68-4611-15
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください