福井クラフト
耐熱トッティー椀セット
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):88mm●重量:67g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197495
12030240
68-4611-08
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197520
33710190
68-4611-10
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197486
12030400
68-4611-07
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
05197511
33710180
68-4611-09
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください