福井クラフト
耐熱なす小吸椀
仕様
●サイズ(W):73mm●サイズ(H):100mm●重量:85g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196165
31001320
68-4609-04
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196156
37001090
68-4609-02
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください