福井クラフト
耐熱ピース亀甲汁
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(H):62mm●重量:77g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197057
30044270
68-4610-51
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197039
30004160
68-4610-49
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
返品不可
05197048
30004161
68-4610-50
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
返品不可
05197066
30044280
68-4610-52
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください