福井クラフト
耐熱木調お好み椀
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(H):67mm●重量:122g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196576
30044170
68-4609-75
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196585
30044180
68-4609-76
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196601
30044190
68-4609-78
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196610
30044210
68-4609-79
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください