曜日別特売

竹筒千代口

竹筒千代口 - 福井クラフト竹筒千代口 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):82mm●サイズ(H):59mm●重量:80g●材質:ABS樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052396604043138068-4675-58
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052396694501468068-4675-60
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする